{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 50 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 50 mm | |
Prihvat | SK 50 kratko | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 120 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 30 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 50 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 50 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 301090 50 | |
EAN / GTIN | 4045197285775 | |
Broj proizvođača | 301090 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Držač za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko, ⌀ trna d1: 50mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
206,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
526,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
237,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
200,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
135,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ trna d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Oblik | ADB | ADB | A | A | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža |