Držač za glodače glave oblik ADB s rupama rashladnog kanala 22 mm

Artikl br.: 301075 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ trna d1 22 mm
    Stezni ⌀ D1 22 mm
    Prihvat SK 40 A = 200
    Standard DIN 6357
    Norma prihvata ISO 7388-1
    Oblik ADB
    Provrt za rashladne kanale ne može se zaključati
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 5 µm
    Strategija rezanja HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 200 mm
    Vanjski ⌀ D 48 mm
    Duljina klina glodalice L4 19 mm
    Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 22
    Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 22
    Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 301075 22
    EAN / GTIN 4062406242107
    Broj proizvođača 301075 22

    Opis

    Izvedba:

    • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
    • Kratak doseg.
    • Povećana dosjedna ploha bunta.
    • S RFID/Balluff provrtom za čip.
    • S 4 kanala rashladnog sredstva.
    • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

    Opseg isporuke:

    Uključuje pritezni vijak za glodalo.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, specijalni ključ br. 309840.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu