{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 120 | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
Vanjski ⌀ D | 78 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 24 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 32 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 32 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 301035 32 | |
EAN / GTIN | 4045197762887 | |
Broj proizvođača | 301035 32 |