{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 22 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 19 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 22 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 22 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 301030 22 | |
EAN / GTIN | 4045197285652 | |
Broj proizvođača | 301030 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala 22 mm
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
122,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
169,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
68,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 |
⌀ trna d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Oblik | ADB | ADB | ADB |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 22 | 22 | 22 |
Stezni ⌀ D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža |