{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 22 mm | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 35 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 19 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 22 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 22 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 301017 22 | |
EAN / GTIN | 4062406251871 | |
Broj proizvođača | 301017 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Držač za glodače glave oblik A, SK 40 kratko, ⌀ trna d1: 22mm
na zahtjev
Na zalihi
270 dijelovi na zalihi
55,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
483 dijelovi na zalihi
90,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
130,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
73,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Stezni ⌀ D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža |