{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 35 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 17 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 16 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 301017 16 | |
EAN / GTIN | 4062406251864 | |
Broj proizvođača | 301017 16 |