{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 105 mm | |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 73 mm | |
Sila stezanja do | 4.000 Nm | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 68 / 75 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu |
Broj artikla | 300785 32 | |
EAN / GTIN | 2050001772091 | |
Broj proizvođača | 166040432105 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Stezna glava za tešku obradu, SK 40, ⌀ D1: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
361,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
277,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
377,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Duljina izboja A-dimenzija | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Oblik | AD | AD | AD |
Sila stezanja do | 4.000 Nm | 900 Nm | 900 Nm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 73 mm | 66 mm | 66 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu | Stezna glava za tešku obradu | Stezna glava za tešku obradu |