{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 52 mm | |
Sila stezanja do | 500 Nm | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 52 / 55 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu |
Broj artikla | 300778 20 | |
EAN / GTIN | 4045197550873 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Stezna glava za tešku obradu 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
263,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Oblik | AD | AD | AD | AD |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Točnost rotacije | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Stezni ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu | Stezna glava za tešku obradu | Stezna glava za tešku obradu | Stezna glava za tešku obradu |