{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Duljina ključa SW | 19 mm | |
Ukupna duljina | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 300774 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261555252 | |
Broj proizvođača | 310 2006 820 1 |