{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 2 mm - 25 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 2-25 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 70 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 60 mm | |
Rezervna stezna matica br. 309670 | 2 - 25 | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 58 / 62 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300695 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197285027 | |
Broj proizvođača | 300695 2-25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za OZ čahure oblik ADB 2-25 mm
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
109,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
75,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 A = 70 | SK 40 |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 | 70 |
Vanjski ⌀ D | 60 | 60 |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 58 / 62 | 58/62 |
Stezni ⌀ D1 | 2-25 | 1-16 |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |