{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 20 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
⌀ drške d | 20 mm | |
Duljina drške L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300684 20 | |
EAN / GTIN | 4045197700841 | |
Broj proizvođača | 300684 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Mini produžetak za ER čahure cilindričan, za veličinu ER čahura: 20
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
195,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za ER stezna kliješta | 20 mm | 20 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
L2 | 29,5 mm | 24 mm |
⌀ drške d | 20 mm | 25 mm |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC | HSC |