Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB 11

Artikl br.: 300649 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 11 mm
Stezni ⌀ D1 1-7 mm
Prihvat SK 40 A = 70
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 0,5 mm - 7 mm
Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
Vanjski ⌀ D 16 mm
Korisna duljina LN 44 mm
Odgovarajući stezni ključ br. 309740 11
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300649 11
EAN / GTIN 4045197944481

Opis

Izvedba:

Fino izbalansirana stezna matica za HSC. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Standardno s Balluffchip rupom.

Upotreba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Opseg isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini matica br. 309650.

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309740.
Povlačni vijak br. 308600308806. ključ za povlačni vijak br. 308820; 308830.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi