{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 24 mm | |
Rezervna ER matica br. 309618 | 16M | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300645 16M | |
EAN / GTIN | 4062406544584 | |
Broj proizvođača | 300645 16M |