{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 40 | |
Stezni ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 70 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 3 mm - 26 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 | 40 | |
Rezervna matica HOLEX br. 309580 | 40 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945846 | |
Broj proizvođača | 300515 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Stezna glava za ER čahure oblik ADB, niklana 40
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
101,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
424,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni raspon | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC | HSC | HSC | HSC |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |