{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | SK 50 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 41,7 mm | |
⌀ D2 | 37,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300398 12 | |
EAN / GTIN | 4062406245641 | |
Broj proizvođača | 300398 12 |