{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | |
Prihvat | SK 50 A = 160 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 44 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 12 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300355 14 | |
EAN / GTIN | 4062406243302 | |
Broj proizvođača | 300355 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava oblik AD 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
161,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
154,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
83,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vanjski ⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Rezervni stezni vijak 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |