{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | SK 50 A = 130 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm | |
Vanjski ⌀ D | 72 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 32 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300347 32 | |
EAN / GTIN | 4062406421922 | |
Broj proizvođača | 300347 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon stezna glava oblik AD, SK 50 A = 130, Stezni ⌀ D1: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
157,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
176,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
201,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
82,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vanjski ⌀ D | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Oblik | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 |