{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 130 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 8 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300267 8 | |
EAN / GTIN | 4062406419387 | |
Broj proizvođača | 300267 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon stezna glava oblik AD, SK 40 A = 130, Stezni ⌀ D1: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
0 dijelovi na zalihi
CHF 99.70
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
6 dijelovi na zalihi
CHF 129.00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
0 dijelovi na zalihi
CHF 153.00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
0 dijelovi na zalihi
CHF 167.50
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
0 dijelovi na zalihi
CHF 106.00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Rezervni stezni vijak 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino |