{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300255 16 | |
EAN / GTIN | 4062406242831 | |
Broj proizvođača | 300255 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
72,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
98,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi
47,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Oblik | AD | ADB | ADB | AD |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC |