{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 52 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 20 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300245 20 | |
EAN / GTIN | 4062406242770 | |
Broj proizvođača | 300245 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon stezna glava oblik AD, SK 40 A = 100, Stezni ⌀ D1: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
47,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
72,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
98,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vanjski ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Rezervni stezni vijak 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |