{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 35 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 10 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300205 10 | |
EAN / GTIN | 4062406242206 | |
Broj proizvođača | 300205 10 |