{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 30 kratka | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnošću zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 52 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 20 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300048 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944177 | |
Broj proizvođača | 300048 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 30 kratka, ⌀ stezanja D1: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
66,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
46,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Rezervni stezni vijak 309900 | 20 | 20 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |