{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za | 291930; 291935 | |
Tip | TX10 | |
Navoji | M3 | |
Duljina D (L) | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 299923 2 | |
EAN / GTIN | 4030741441257 | |
Broj proizvođača | 291997 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pričvrsni vijak 2
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
1,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX10 | TX15 |
Stezni moment | 3,6 | |
Navoji | M3 | M4 |
Duljina D (L) | 6 | 10 |
prikladno za | 291930; 291935 | |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |