{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kvadratna drška | 20 mm | |
Rezni materijal | M20 | |
Ukupna duljina | 210 mm | |
Širina noža | 6 mm | |
za provrte od ⌀ | 50 mm | |
maksimalna dubina utora tmaks | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Tokarsko dlijeto |
Broj artikla | 297145 20 | |
EAN / GTIN | 4045197885623 | |
Broj proizvođača | 297145 20 |