{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kvadratna drška | 16 mm | |
Rezni materijal | P20/K25 | |
Ukupna duljina | 180 mm | |
Širina noža | 5 mm | |
za provrte od ⌀ | 40 mm | |
maksimalna dubina utora tmaks | 12 mm | |
Vrsta proizvoda | Tokarsko dlijeto |
Broj artikla | 297135 16 | |
EAN / GTIN | 4045197521378 | |
Broj proizvođača | 297135 16 |