Tokarski nož desni slično DIN 4980 (ISO 6) 10 mm

Artikl br.: 296825 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kvadratna drška (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kvadratna drška 10 mm
    Rezni materijal P20/K25
    Ukupna duljina 90 mm
    Vrsta proizvoda Tokarsko dlijeto

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 296825 10
    EAN / GTIN 4045197519566
    Broj proizvođača 296825 10

    Opis

    Izvedba:

    Tvrdi metal −drške od tvrdog metala s čvrstoćom 700 −800 N/mm2 i glodanom, izravnanom dosjednom plohom. Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala. Skošeni rub pločica na slobodnim površinama uvijek je fino brušen. Svi se noževi isporučuju s oštrim oštricama. Brušenjem oštrice brusilom od borkarbida povećava se otpornog reznog klina. Izbrušena količina ovisi o radnim uvjetima. Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštriti oštricu.
    Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

    Upotreba:

    P20/K25 za obradu čelika i lijeva.
    M20 za obradu INOX čelika.

    Pažnja:

    Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštriti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu