Unutarnji kutni tokarski nož desni slično DIN 4974 (ISO 9) 10 mm

Artikl br.: 296430 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kvadratna drška (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kvadratna drška 10 mm
    Rezni materijal M20
    Ukupna duljina 150 mm
    za provrte od ⌀ 18 mm
    Vrsta proizvoda Tokarsko dlijeto

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 296430 10
    EAN / GTIN 4045197884824
    Broj proizvođača 296430 10

    Opis

    Izvedba:

    Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

    Upotreba:

    P20/K25 za obradu čelika i lijeva.
    M20 za obradu INOX čelika.

    Pažnja:

    Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštriti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu