Tokarski nož desni slično DIN 4952 12 mm

Artikl br.: 296100 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kvadratna drška (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kvadratna drška 12 mm
Rezni materijal HSS E
Ukupna duljina 110 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko dlijeto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 296100 12
EAN / GTIN 4045197188700
Broj proizvođača 296100 12

Opis

Izvedba:

Sve dimenzije varene.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv, srednje brzine rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu