Tokarski nož, pripremak 2X40 mm

Artikl br.: 295040 2X40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 2 mm
Rezni materijal HSS Co 10
Duljina 40 mm
Duljina rezne oštrice 3,5 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko pomagalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 295040 2X40
EAN / GTIN 4045197188120

Opis

Izvedba:

HSS Co 10 (10 % kobalt). Tokarski nož s ravnom oštricom, precizno brušen unutar tolerancije h8. Ravna površina predbrušena, zahvat 0,2 mm.

Upotreba:

Za graviranje i kopirno tokarenje u izradi alata i kalupa.
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
    D×duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu