Okrugli pripremak za tokarenje 16X160 mm

Artikl br.: 295020 16X160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

D×duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ D 16 mm
    Rezni materijal HSS Co 10
    Duljina 160 mm
    Vrsta proizvoda Tokarsko pomagalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 295020 16X160
    EAN / GTIN 4045197187970
    Broj proizvođača 295020 16X160

    Opis

    Izvedba:

    Tokarski nož s ravnim, pravokutnim krajevima.
    HSS Co 10 (10% kobalt, 67 HRC).
    Pripremak prema DIN 4964 oblik A. Okruglo brušen unutar tolerancije h14.

    Upotreba:

    Za tokarenje, unutarnje tokarenje, ubodno tokarenje itd.; naročito prikladno kao sirovina za proizvodnju profilnih alata.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu