Radijalna okretna rezna pločica, HB7525, Polumjer r: 1mm

Artikl br.: 294510 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Polumjer r (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodala s radijusom: unaprijed

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Glodala s radijusom unaprijed
Vrsta HB7525
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza lagani prekid
s 3,18 mm
l 15 mm
dan 9,52 mm
Posmak f 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 110 m/min - 390 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 294510 1
EAN / GTIN 4062406706555
Broj proizvođača 294510 1

Opis

Upotreba:

Za tokarenje konveksnih radijusa na vanjskim promjerima ili u provrtima.

Odgovara:

držač br. 294500 i kuglasto glodalo br. 216825.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu