{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Glodala s radijusom | unaprijed | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 294510 | |
b | 16 mm | |
Dmin | 20 mm | |
L4 | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 294500 16 | |
EAN / GTIN | 4062406706524 | |
Broj proizvođača | 294500 16 |