{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške DS | 20 mm | |
L | 41,5 mm | |
Duljina glave L1 | 50 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Vrsta drške | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293102 20 | |
EAN / GTIN | 4062406560911 | |
Broj proizvođača | 293102 20 |