{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Profil | Četverokutni | |
L | 7 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerancija | + 0,1 do +0,13 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293099 3/16 | |
EAN / GTIN | 4062406129576 | |
Broj proizvođača | 293099 3/16 |