{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Profil | 6-kut | |
L | 5 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerancija | + 0,07 do + 0,1 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293089 1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406129194 | |
Broj proizvođača | 293089 1/8 |