Alat za izradu šesterokutnih profila, colni ⌀ d = 12 mm, TiN, 6-kut: 1/8col

Artikl br.: 293083 1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Profil 6-kut
L 5 mm
L1 25 mm
Tolerancija + 0,07 do + 0,1 mm
⌀ d 12 mm
Rezni materijal HSS
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 293083 1/8
EAN / GTIN 4062406129309
Broj proizvođača 293083 1/8

Opis

Izvedba:

S TiN prevlakom.

Upotreba:

Za izradu profila u jednom radnom postupku.

Odgovara:

Držač alata za izradu profila br. 293020293079.

Napomena:

  • Posebne veličine i posebni profili dostupni na upit.
  • Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu