Držač alata za izradu profila, colni ⌀ d = 5 mm 5/8 col

Artikl br.: 293079 5/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške DS (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 5/8 col
L 34 mm
Duljina drške Ls 35 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Vrsta drške Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 293079 5/8
EAN / GTIN 4062406128951
Broj proizvođača 293079 5/8

Opis

Izvedba:

Prikladno za automatske tokarilice.

Odgovara:

CNC strojevi, konvencionalni strojevi.

Dodatni pribor:

Ključ za ležajeve (br. 293000) i ključ za matice s dvije čeone rupe (br. 293006) raspoloživi sa skladišta.
Izbijači za MK drške mogu se naručiti pod br. 293008 u veličinama MK2, MK3 i MK4.

Napomena:

  • Važno: Uvijek koristite alat odgovarajućeg ⌀.
  • Ostale vrste drški dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu