Držač alata za izradu profila, colni ⌀ d = 12 mm 1 col

Artikl br.: 293073 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške DS (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 1 col
    L 46 mm
    Duljina drške Ls 50 mm
    ⌀ d 12 mm
    ⌀ D 44 mm
    Vrsta drške Cilindrična drška
    Unutarnje hlađenje ne
    Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 293073 1
    EAN / GTIN 4062406129019
    Broj proizvođača 293073 1

    Opis

    Odgovara:

    CNC strojevi, konvencionalni strojevi.

    Dodatni pribor:

    Ključ za ležajeve (br. 293000) i ključ za matice s dvije čeone rupe (br. 293006) raspoloživi sa skladišta.
    Izbijači za MK drške mogu se naručiti pod br. 293008 u veličinama MK2, MK3 i MK4.

    Napomena:

    • Važno: Uvijek koristite alat odgovarajućeg ⌀.
    • Ostale vrste drški dostupni na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu