Alat za izradu profila Torx® ⌀ d = 16 mm, TiN, Torx® profil: TX55mm

Artikl br.: 293066 TX55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX55
Profil Torx®
L 7 mm
L1 40 mm
Tolerancija - 0,015 do + 0,015 mm
⌀ d 16 mm
Vanjski promjer vrtnje Torx® 11,37 mm
⌀ prethodnog bušenja 8,25 mm
Rezni materijal HSS
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 293066 TX55
EAN / GTIN 4045197947666
Broj proizvođača 293066 TX55

Opis

Izvedba:

S TiN prevlakom.

Upotreba:

Za izradu profila u jednom radnom postupku.

Odgovara:

Držač alata za izradu profila br. 293020293079.

Napomena:

  • Posebne veličine i posebni profili dostupni na upit.
  • Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu