{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 2 mm | |
Profil | Četverokutni | |
L | 3,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancija | + 0,05 do + 0,07 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293053 2 | |
EAN / GTIN | 4045197946959 | |
Broj proizvođača | 293053 2 |