{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 6 mm | |
Profil | 6-kut | |
L | 13 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerancija | +0,08 do +0,1 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
⌀ prethodnog bušenja | 6,11 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | WC/C | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293047 6 | |
EAN / GTIN | 4062406785147 | |
Broj proizvođača | 293047 6 |