{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 3 mm | |
Profil | 6-kut | |
L | 7 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancija | +0,06 do +0,08 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,05 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | WC/C | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293044 3 | |
EAN / GTIN | 4062406785062 | |
Broj proizvođača | 293044 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |