{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Profil | za Torx Plus® | |
L | 5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancija | 0,0 do +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Vanjski promjer vrtnje Torx® | 6,6 mm | |
⌀ prethodnog bušenja | 5,4 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293017 IP40 | |
EAN / GTIN | 4062406396794 | |
Broj proizvođača | 293017 IP40 |