Segment znakova visina natpisa 3 mm, Znakovi: G

Artikl br.: 291952 G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Znakovi Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Znakovi G
Visina natpisa 3 mm
Svitak ⌀ 30 mm
Vrsta proizvoda Segment znakova

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291952 G
EAN / GTIN 4030741482939
Broj proizvođača 85000350

Opis

Izvedba:

Amortizacijski sustav s izmjenjivim segmentima. Fleksibilan i s adapterskom drškom.

Prednost:

Moguć natpis do vijenca.

Odgovara:

Set alata za utiskivanje natpisa br. 291920 i 291925.

Preporuka:

Kao mogućnost za sigurnu pohranu izmjenjivih segmenata / garnitura znakova moguće je naručiti artikl br. 291990_Box.

Pažnja:

Voditi računa od dodjeli alata i segmenata.

Napomena:

Rola s natpisima ⌀ 30 mm: Moguće opremanje s minimalno 17 segmenata.
Rola s natpisima ⌀ 50 mm: Moguće opremanje s minimalno 29 segmenata.
Maksimalan broj komada koji se montiraju ovisi o širini znaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu