Segment znakova visina natpisa 2 mm, Znakovi: 9

Artikl br.: 291950 9
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Znakovi Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Znakovi 9
Visina natpisa 2 mm
Svitak ⌀ 30 mm
Vrsta proizvoda Segment znakova

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291950 9
EAN / GTIN 4030741556234
Broj proizvođača 85000990
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Amortizacijski sustav s izmjenjivim segmentima. Fleksibilan i s adapterskom drškom.

Prednost:

Moguć natpis do vijenca.

Odgovara:

Set alata za utiskivanje natpisa br. 291920 i 291925.

Preporuka:

Kao mogućnost za sigurnu pohranu izmjenjivih segmenata / garnitura znakova moguće je naručiti artikl br. 291990_Box.

Pažnja:

Voditi računa od dodjeli alata i segmenata.

Napomena:

Rola s natpisima ⌀ 30 mm: Moguće opremanje s minimalno 17 segmenata.
Rola s natpisima ⌀ 50 mm: Moguće opremanje s minimalno 29 segmenata.
Maksimalan broj komada koji se montiraju ovisi o širini znaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu