ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Set alata za utiskivanje natpisa 16-25 mm

Artikl br.: 291900 16-25

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba univerzalno
za svitke ⌀ 45 mm
Klin 299911 5
Vrsta proizvoda Alat za izradu napisa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291900 16-25
Broj proizvođača 31002845

Opis

Izvedba:

Opružni sustav s izmjenjivim segmentima

Odgovara:

Izmjenjivi segmenti br. 291910291912 i garniture znakova br. 291905291907.

Opseg isporuke:

Alat za izradu natpisa veličine drške 16, adapter za dršku za veličine drške 20 i 25, početni i završni segment.

Preporuka:

Kao mogućnost za sigurnu pohranu izmjenjivih segmenata / garnitura znakova / moguće je naručiti artikl br. 291990_Box.

Napomena:

Sastavni dijelovi seta i daljnje izvedbe na upit.
Moguće opremanje s minimalno 26 segmenata.
Maksimalan broj komada koji se montira ovisi o širini znaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu