Alat za glatko valjanje G 8 mm

Artikl br.: 291559 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 8 mm
Prihvat drške tip MK2
Duljina izboja LA 128 mm
Korisna duljina LN 50 mm
Područje podešavanja -0,05 / +0,1 mm
⌀ drške Ds 35 mm
Broj valjaka 4
Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291559 8
EAN / GTIN 4060491000756
Broj proizvođača G1.1-008.00-3-050-MK2

Opis

Izvedba:

Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama, glodalicama i bušilicama.
Bezstupanjsko namještanje u µm (područje podešavanja od -0,05 do +0,1 mm).

Prednost:

Posebno za serijsku proizvodnju. Maksimalna produktivnost postiže se pomicanjem unaprijed od 0,05 mm do 0,3 mm po roli.
Kvaliteta površine moguća je do Rz < 1 µm.
Automatsko otpuštanje osigurača alata sprječava oštećenja glatke površine.

Upotreba:

  • Za mehaničko oplemenjivanje površine.
  • Za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od 1400 N/mm2 i tvrdoće do 45 HRC.
  • Obrada kod kretanja udesno
  • Do razreda tolerancije IT8.
  • Za provrte do ⌀ 49 mm.

Napomena:

Mogućnost isporuke od ⌀ 10 mm, opcionalno s unutarnjim hlađenjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu