{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat drške tip | S20 | |
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
Duljina izboja LA | 154 mm | |
Postavljanje vrha na sredinu f | 73,2 mm | |
Korisna duljina LN | 100 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 32 mm | |
maksimalna snaga valjka | 3 kN | |
⌀ valjka | 5 mm | |
Kvadratna drška | 20×20 mm | |
Vrsta proizvoda | Valjak za ravnanje |
Broj artikla | 291530 S20 | |
EAN / GTIN | 4060491000237 | |
Broj proizvođača | EGI5-32AI-1-SL20-WL100 |