{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat drške tip | VDI50 | |
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
Duljina izboja LA | 158,1 mm | |
Postavljanje vrha na sredinu f | 44 mm | |
maksimalna snaga valjka | 8 kN | |
⌀ valjka | 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Valjak za ravnanje |
Broj artikla | 291515 VDI50 | |
EAN / GTIN | 4060491000145 | |
Broj proizvođača | EG14-2-VDI50-R02.00 |