Alat za glatko valjanje EG3T-3 univerzalni S10

Artikl br.: 291507 S10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip prihvata drške Cijena uklj. PDV
  • Smjer rezanja: lijevo i desno

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prihvat drške tip S10
    Smjer rezanja lijevo i desno
    Duljina izboja LA 110 mm
    Postavljanje vrha na sredinu f 5 mm
    maksimalna snaga valjka 0,6 kN
    ⌀ valjka 3 mm
    Kvadratna drška 10×10 mm
    Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 291507 S10
    EAN / GTIN 4060491017488
    Broj proizvođača EG3T-3-SL10-R

    Opis

    Izvedba:

    Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama.
    Simetrična konstrukcija – univerzalna primjena kao desna i lijeva izvedba.

    Prednost:

    Kvaliteta površine moguća je do Rz < 1 µm.
    Posmaci mogući do 1 mm/U (vanjska obrada).

    Upotreba:

    Za mehaničko oplemenjivanje površine.
    Prikladno za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od 1400 N/mm2 i tvrdoće do 45 HRC.
    Za primjenu na dugim tokarilicama.

    Odgovara:

    ⌀ područje (preporučeno): 5 mm − 50 mm

    Napomena:

    • Ostali spojevi za dršku dostupni na upit.
    • Detaljne tehnološke preporuke nalaze se u uputama za upotrebu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu